Schmalrückenklammer Typ 4 L.23 x B.6 mm verz. Novus

Artikelnummer: Z00051975
EAN: 4009729002384
Herstellernummer: 042/0392
Schmalrückenklammer Typ 4 L.23 x B.6 mm verz. Novus
Inkl. Steuern: 3,93 € VE 1 Packung Netto 3,30 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Passend zu NOVUS-Geräten: (Typ + Klammerlängen in mm) J-155 (8-18), J-155 A (8-18), J-165 EC (15-26), J-171 (18-30), J-172 A (18-30), J-328 EC (16-30) · Zur Befestigung von: Hartfaserplatten, Mineralfaserplatten (Fermacell etc.), Sperrholz, Profilbrettern und Paneelen mit und ohne Krallen, Innenausbauplatten, Spanndraht, Maschendraht Stahldraht · verzinkt VE = 1 Pack

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Drahtbreite (mm) 1,10
Inhalt (St) 1100
Schenkellänge (mm) 23

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen