Heftklammer BMN/10mm stahl a 1080 N.Blister Typ BMN

Artikelnummer: Z00061330
EAN: 3221631095570
Herstellernummer: 40109557
Heftklammer BMN/10mm stahl a 1080 N.Blister Typ BMN
Inkl. Steuern: 5,36 € VE 1 Packung Netto 4,50 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

passend für Bosch, Metabo, Novus, Rückenbreite 11,2 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt (St) 1080
Länge (mm) 10
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen