Heftklammer Standard 53/08 L 004 Pack= 5000 Stück Isaberg Typ 53 standard

Artikelnummer: Z00061314
EAN: 3221631086585
Herstellernummer: 40108658
Heftklammer Standard 53/08 L 004 Pack= 5000 Stück Isaberg Typ 53 standard
Inkl. Steuern: 9,54 € VE 1 Packung Netto 8,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Heftklammer Standard 53/08 L 004 Pack= 5000 Stück Isaberg Typ 53 standard von Rapid
  • EAN: 3221631086585
  • Modell: 40108658
  • Hochwertiges Rapid Heftklammern Produkt aus der Kategorie Heften, Lochen, Kleben & Stempeln

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt (St) 5000
Länge (mm) 8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen