3L 3L Abheftstreifen/8804-25, transparent, PP, 295mm/A4, Inh. 25

Artikelnummer: Z00008843
EAN: 5701193020428
Herstellernummer: 8804-25
3L 3L Abheftstreifen/8804-25, transparent, PP, 295mm/A4, Inh. 25
Brutto Set-Preis 2,77 € Netto 2,33 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• selbstklebende Abheftstreifen • Universallochung für die Ablage ungelochter Broschüren, Kataloge und Einzelblätter • besonders starke Klebefläche

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe transparent
Format 295 mm / DIN A4
Inhalt 25
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]