5Star™ Einhängeheftstreifen kurz, dunkelgrün, PP, 150x34mm, Inh. 25

Artikelnummer: Z00024399
EAN: 04010962031338
Herstellernummer: 777056
5Star™ Einhängeheftstreifen kurz, dunkelgrün, PP, 150x34mm, Inh. 25
Inkl. Steuern: 0,57 € VE 1 Packung Netto 0,48 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Heftstreifen und Deckleiste aus Kunststoff • Lochung: 60 bzw. 80 mm • Maße: 34 x 150 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe dunkelgrün
Format 150 x 34 mm
Inhalt 25

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen