5 Star 5Star™ Einhängeheftstreifen kurz, grau, PP, 150x34mm, Inh. 25

Artikelnummer: Z00024398
EAN: 4010962031314
Herstellernummer: 777048
5 Star 5Star™ Einhängeheftstreifen kurz, grau, PP, 150x34mm, Inh. 25
Inkl. Steuern: 0,48 € VE 1 Paket Netto 0,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Heftstreifen und Deckleiste aus Kunststoff • Lochung: 60 bzw. 80 mm • Maße: 34 x 150 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 25
Farbe grau
Format 150 x 34 mm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen