5 Star 5Star™ Heftstreifen, blau, RC Karton, 150x34mm, Inh. 100

Artikelnummer: Z00023274
EAN: 4033874748194
Herstellernummer: 748196
5 Star 5Star™ Heftstreifen, blau, RC Karton, 150x34mm, Inh. 100
Inkl. Steuern: 1,96 € VE 1 Paket Netto 1,65 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Heftstreifen aus Recycling-Karton, daher 100% recycelbar • Kartondeckleiste in weiß • Maße: 35 x 150 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe blau
Format 150 x 34 mm
Inhalt 100

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen