5Star™ Heftstreifen, weiß, RC Karton, 150x34mm, Inh. 100

Artikelnummer: Z00027640
EAN: 1234
Herstellernummer: 926503
5Star™ Heftstreifen, weiß, RC Karton, 150x34mm, Inh. 100
Inkl. Steuern: 1,94 € VE 1 Paket Netto 1,63 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

• Heftstreifen aus Recycling-Karton, daher 100% recycelbar • Kartondeckleiste in weiß • Maße: 35 x 150 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 150 x 34 mm
Farbe weiß
Inhalt 100
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen