DURABLE Doppelheftstreifen FILEFIX maxi/8069-19, transparent, Inh. 10

Artikelnummer: Z00026154
EAN: 04005546803555
Herstellernummer: 8069-19
DURABLE Doppelheftstreifen FILEFIX maxi/8069-19, transparent, Inh. 10
Inkl. Steuern: 6,05 € VE 1 Packung Netto 5,08 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• selbstklebnde Abheftstreifen • durch strapazierfähiges Material und große Klebefläche besonders geeignet für die Ablage von schwerem ungelochten Schriftgut wie z. B. Katalogen, Zeitschriften, Mappen etc. • mit großer Klebefläche (60 x 100 mm)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe transparent
Inhalt 10
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen