Elba ELBA Einhängeheftstreifen lang/27450BL, blau, Manilakarton (RC), für A4, Inh. 50

Artikelnummer: Z00026225
EAN: 4002030016958
Herstellernummer: 27450BL/100091148
Elba ELBA Einhängeheftstreifen lang/27450BL, blau, Manilakarton (RC), für A4, Inh. 50
Brutto Set-Preis 8,65 € Netto 7,27 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Heftstreifen aus Manila-Karton (RC), 250 g/m² • Deckleiste aus Metall • Lochung: 60 bzw. 80 mm, geöst, daher kein Ausreißen • Maße: 60 x 305 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 50
Farbe blau
Format für DIN A4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]