ELBA Einhängeheftstreifen lang/27450CH, chamois, Manilakarton, für A4, Inh. 50

Artikelnummer: Z00026185
EAN: 04002030024779
Herstellernummer: 100091149
ELBA Einhängeheftstreifen lang/27450CH, chamois, Manilakarton, für A4, Inh. 50
Inkl. Steuern: 10,28 € VE 1 Packung Netto 8,64 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Heftstreifen aus Manila-Karton (RC), 250 g/m² • Deckleiste aus Metall • Lochung: 60 bzw. 80 mm, geöst, daher kein Ausreißen • Maße: 60 x 305 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe chamois
Format für DIN A4
Inhalt 50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen