ELBA Heftstreifen kurz/27591GR, grau, PP, für A4 und A5, Inh. 100

Artikelnummer: Z00025687
EAN: 04002030271043
Herstellernummer: 100555013
ELBA Heftstreifen kurz/27591GR, grau, PP, für A4 und A5, Inh. 100
Inkl. Steuern: 3,40 € VE 1 Packung Netto 2,86 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Heftstreifen und weiße Deckleiste aus PP • geeignet für DIN A4 und DIN A5 • Lochung: 60 bzw. 80 mm • Maße: 35 x 150 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe Grau
Format für DIN A4 und A5
Inhalt 100
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen