Laurel Heftstreifen/1830-38, transparent, 80mm, 20 Blatt, Inh. 100

Artikelnummer: Z00026248
EAN: 4001782165860
Herstellernummer: 1830-38
Laurel Heftstreifen/1830-38, transparent, 80mm, 20 Blatt, Inh. 100
Inkl. Steuern: 5,75 € VE 1 Tüte Netto 4,83 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Heften ohne Metall • flexibler Heftstreifen zum Abheften von bis zu 20 Blatt • einfach die spitzen Enden durch die Papierlochung stecken • aus Polyethylen (PE), Größe: 80 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 8,5 x 85 mm
Inhalt 100
Farbe transparent
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen