M&M Einhängeheftstreifen/61340113SP, weiß, Kunststoff/Metall, B38xL 145mm,Inh.25

Artikelnummer: Z00016863
EAN: 04009793821201
Herstellernummer: 61340113SP
M&M Einhängeheftstreifen/61340113SP, weiß, Kunststoff/Metall, B38xL 145mm,Inh.25
Inkl. Steuern: 3,11 € VE 1 Packung Netto 2,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Einhängeheftstreifen zum Einstecken in z.B. Hängeregistraturen • Maße: 38 x 145 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe Weiß
Format B 38 x L 145 mm
Inhalt 25
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen