REGULUS Regulus Heftstreifen/FXT3-105, transparent, Kunststoff, A5: 111x30mm, Inh. 50

Artikelnummer: Z00026621
EAN: 4020681003530
Herstellernummer: FXT3-105
REGULUS Regulus Heftstreifen/FXT3-105, transparent, Kunststoff, A5: 111x30mm, Inh. 50
Brutto Set-Preis 2,09 € Netto 1,76 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zum Abheften von Einzelblättern, leichten Heften, Broschüren etc., die nicht gelocht werden sollen. Aus transparentem, reißfestem Kunststoff. Lochung 6/7/8 cm.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe transparent
Format A5: 111x30 mm
Inhalt 50

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]