VELOFLEX® Doppel-Heftfix/2006500 6 x 10 cm glasklar PVC Inh.50

Artikelnummer: Z00499954
EAN: 04000225200656
Herstellernummer: 2006500
VELOFLEX® Doppel-Heftfix/2006500 6 x 10 cm glasklar PVC Inh.50
Inkl. Steuern: 11,66 € VE 1 Packung Netto 9,80 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• selbstklebende Doppelheftstreifen • große Klebefläche 6 x 10 cm • für schweres Schriftgut • Lochabstand: 80 mm und 65 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 6 x 10 cm
Inhalt 50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen