VELOFLEX® Heftfix/2002000 105 mm lang glasklar Hartfolie Inh.50

Artikelnummer: Z00499949
EAN: 04000225200205
Herstellernummer: 2002000
VELOFLEX® Heftfix/2002000 105 mm lang glasklar Hartfolie Inh.50
Inkl. Steuern: 3,78 € VE 1 Packung Netto 3,18 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• selbstklebende Heftstreifen • zum Abheften von Unterlagen, die nicht gelocht werden dürfen • innovative Klebeabdeckung, dadurch leicht entfernbar • Lochabstand: 60 mm und 80 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format L 10,5 cm
Inhalt 50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen