LEITZ LEITZ Heftzange Juwel/5556-00-82, nickel

Artikelnummer: Z00019918
EAN: 4002432396658
Herstellernummer: 5556-00-82
LEITZ LEITZ Heftzange Juwel/5556-00-82, nickel
Inkl. Steuern: 29,70 € VE 1 Stück Netto 24,96 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• komfortabel geformter Griff • Heftleistung: 12 Blatt (80 g/m² Papier) • Klammermagazin mit Hinterlademechanik für Befüllung • Antiblockiersystem für störungsfreie Funktion • Öffnung an Stirnseite, um verklemmte Heftklammern zu entfernen • geschlossene Heftung, Material: Metall • Einlegetiefe: 25 mm, Klammern: 100x Juwel 4 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe nickel
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen