novus Heftzange B35/A/021-0068, chrom, Heftleistung: automatik 4 Blatt,15 Blatt

Artikelnummer: Z00023279
EAN: 04009729029251
Herstellernummer: 021-0068
novus Heftzange B35/A/021-0068, chrom, Heftleistung: automatik 4 Blatt,15 Blatt
Inkl. Steuern: 25,24 € VE 1 Stück Netto 21,21 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• zum Verschließen von Plastiktüten, Kartons und Paketen • Heftkapazität: 50 Blatt (80 g/m² Papier), Einlegetiefe: 56 mm • verstellbarer Amboss für geschlossene und offene Heftung • Klammermagazin mit Hinterlademechanik • Material: Metall mit verchromter Oberfläche • Klammern: 100x 24/6 Strong oder 150x 24/8 Super Strong

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe chrom
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen