Klebepistole GKP 200 CE

Artikelnummer: Z00189012
EAN: 3165140058933
Herstellernummer: 0601950703
Bosch
Klebepistole GKP 200 CE
UVP: 148,75 €   - Sie sparen 23%
Inkl. Steuern: 114,31 € VE 1 Stück Netto 96,06 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Klebepistole GKP 200 CE, mit elektronisch geregelter Temperatur, elektronisch geregelte Heizelemente für schnelle Einsatzbereitschaft und konstante Arbeitstemperatur, mechanischer Vorschub, kabelloses Arbeiten möglich, langes, abnehmbares Kabel, auswechselbare Düsen, Leuchtanzeige für Netzanschluss, für Linkshänder geeignet, die Heißklebepistole für den vielseitigen Einsatz, z. B. bei der Montage, zum Reparieren, Montieren, Fixieren, Verfugen und Abdichten, Breitschlitzdüse (ET-Nr. 1 609 202 555), Extralange Düse (ET-Nr. 1 609 202 428), Universaldüse (ET-Nr. 1 609 201 241), Abnehmbares Kabel 3,5 m, Handwerkerkoffer (2 605 438 278), 8 x Klebestick 200 mm

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stufenlose Temperaturregelung nein
Volumen (dm³) 8.874
Produktart Klebepistole
Artikeltyp Bosch Blau
Packung (L/B/H) 345 x 289 x 89 mm
Constant-Electronic Ja
Breite (mm) 289
Electronic ja
Aufheizzeit (min) 4
Abmessung Länge (mm) 345
Abmessung Höhe (mm) 89
Abmessung Breite (mm) 289
Max. Klebeleistung (g/min) 30
Max. Frequenz (Hz) 60
Max. Sticklänge (mm) 200
Max. Stickdurchmesser (mm) 11
Min. Frequenz (Hz) 50
Kaltstufe, 50°C nein
Klebeleistung (g/min) 30
Höhe (mm) 175
Heizelemente, Anzahl (St.) 2
Leistungsaufnahme (W) 500
Länge (mm) 200

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen