Klebepistole PKP 18 E

Artikelnummer: Z00183534
EAN: 3165140078481
Herstellernummer: 0603264503
Bosch
Klebepistole PKP 18 E
UVP: 34,99 €   - Sie sparen 10%
Inkl. Steuern: 31,45 € VE 1 Stück Netto 26,43 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Klebepistole PKP 18 E, dauerhafte Verbindungen und sauberes Arbeiten, Bosch-Constant-Electronic: elektronisch geregelte Heizelemente für schnelle Einsatzbereitschaft und konstante Arbeitstemperatur, mechanischer Vorschub für feinfühliges Dosieren und gezieltes zügiges Auftragen, sauber und benutzerfreundlich, kein Nachtropfen dank Tropfsperre, Abstellbügel für sicheren Stand, 1 Schmelzkleber (2 607 001 176), 1 extralange Düse (1 609 202 428)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vergleichsmaßstab Klebepistole
Usage level Easy
Softgrip nein
Volumen (dm³) 1.921
Produktart Klebepistole
Packung (T/B/H) (mm) 48 x 174 x 230
Artikeltyp Bosch Grün
Breite (mm) 174
Abmessung Länge (mm) 230
Abmessung Höhe (mm) 48
Abmessung Breite (mm) 174
Automatische Abschaltung nein
Max. Klebeleistung (g/min) 20
Max. Frequenz (Hz) 60
Max. Sticklänge (mm) 200
Max. Stickdurchmesser (mm) 11
Min. Frequenz (Hz) 50
Kabellos nein
Klebeleistung (g/min) 20
Höhe (mm) 230
Maschinengewicht (kg) 0,35
Länge (mm) 200

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen