Pattex HOT Sticks für Heißklebe-Pistole, transparent/hochfest, 200 g Packung

1 Stück pro Paket (200 ML)

Lieferung in 2 Werktagen.

5,65 €

Netto 4,75 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

28,25 € / 1 Kilogramm

In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Produktbeschreibung

Pattex HOT-Sticks transparent - hochfest

Für das Heißkleben mit Pattex-Pistolen oder anderen Heißklebepistolen.

- Verklebt fast alle Materialien mit Ausnahme von Weich-PVC, Polyethylen und Styropor® auf Styropor® - Bereits nach 2 Minuten ist die Klebestelle fest und belastbar - Die Schmelztemperatur beträgt ca. +200 °C - Durch Erhitzen lassen sich die Klebestellen wieder lösen - Länge: 200 mm - 100 g #=^# 3 Patronen
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

  • Andere Kunden kauften auch
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zoro.de

Nach oben