Schmelzkleber Glitter, 7 x 150 mm, 60 g

Artikelnummer: Z00478248
EAN: 3165140800679
Herstellernummer: 2 609 256 D31
Schmelzkleber Glitter, 7 x 150 mm, 60 g
Inkl. Steuern: 5,77 € VE 10 Stück (60 g) Netto 4,85 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
9,62 € / 100 g

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schmelzkleber Glitter. Klebemittel für Klebepistolen. Durchmesser: 7 mm, Länge: 150 mm, Gewicht: 60 g. Schmelzkleber sind einfach und vielseitig anwendbar, z. B. zum Reparieren, Fixieren, Montieren, Abdichten und Verfugen. Bosch-Klebesticks können mit allen marktgängigen Klebepistolen eingesetzt werden. Passend für Black und Decker, Bosch, Bostik, Bühnen, Metabo, Pattex, Peugeot, Steinel, Uhu. Geeignet für folgende Werkstoffe: PVC, Kunststoffe, Leder, Keramik, Gewebe, Glas und Dichtungen.

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.202
Farbe farbig
Chemische Basis sonstige
Abmessung Länge (mm) 191
Abmessung Höhe (mm) 20
Abmessung Breite (mm) 53
Maschinentyp [PKP 3,6 LI (0 603 264 600), GluePen (0 603 2A2 000), PKP 7,2 LI (0 603 264 000)]
Länge (mm) 150
Artikeltyp Zubehör

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen