Klebestick-Set Cristal 7 x 150 mm, 60 g, 10-teilig

Artikelnummer: Z00185917
EAN: 3165140608572
Herstellernummer: 2609256A04
Bosch
Klebestick-Set Cristal 7 x 150 mm, 60 g, 10-teilig
UVP: 3,05 €   - Sie sparen 40%
Inkl. Steuern: 1,84 € VE 10 Stück Netto 1,55 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Klebestick-Set Cristal, 7 x 150 mm, 60 g, 10-teilig

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.174
Abmessung Länge (mm) 190
Abmessung Höhe (mm) 18
Abmessung Breite (mm) 51
Maschinentyp [PKP 3,6 LI (0 603 264 600), GluePen (0 603 2A2 000), PKP 7,2 LI (0 603 264 000)]
Länge (mm) 150
Artikeltyp Zubehör

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen