Klebesticks Cristal 11x250mm 500g/20 St./transparent

Artikelnummer: Z00060232
EAN: 4007841048419
Herstellernummer: 048419
Klebesticks Cristal 11x250mm 500g/20 St./transparent
Inkl. Steuern: 8,96 € VE 1 Stück (500 g) Netto 7,53 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
17,92 € / 1 kg

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für unsichtbare Verbindungen · transparent und wenig tropfend

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 250
Inhalt (g) 500

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen