Bosch Professional Heißluftgebläse GHG 600 CE

Artikelnummer: Z00189009
EAN: 3165140023832
Herstellernummer: 0601942103
Bosch Professional Heißluftgebläse GHG 600 CE
UVP: 153,51 €   - Sie sparen 19%
Inkl. Steuern: 123,84 € VE 1 Stück Netto 104,07 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Heißluftgebläse GHG 600 CE, das universelle Heißluftgebläse, das Universalgerät zum Ablösen von Farben und Lacken, zum Formen und Schrumpfen mit heißer Luft, auch für Löt-, Schweiß- und Verzinnarbeiten geeignet, stufenlose Temperaturregelung mit Stellrad, abnehmbarer Wärmeschutz für Arbeiten an beengten Stellen, Abstellflächen für kippsicheren Stationäreinsatz, umfangreiches Sonderzubehör, auch für Linkshänder geeignet, Netzkabel (ET-Nr. 1 609 202 270), Karton

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Arbeitstemperatur (°C) 100 – 600 Grad Celsius
Packung (L/B/H) 407 x 158 x 87 mm
Luftmenge 550 Liter pro Minute
Kaltstufe, 50°C nein
Höhe (mm) 105
Min. Frequenz 50 Hertz
Abmessung Höhe 87 Millimeter
Regulierung, Luftstrom 2-stufig
Max. Temperaturbereich 600 Grad Celsius
Breite (mm) 158
Constant-Electronic ja
Electronic ja
Min. Temperaturbereich 100 Grad Celsius
Abmessung Breite 158 Millimeter
Leistungsaufnahme 2000 Watt
Länge 340 Millimeter
Luftstromregulierung Stufen
Mit Temperaturregelung TRUE
Max. Frequenz 60 Hertz
Stufenlose Temperaturregelung ja
Abmessung Länge 407 Millimeter
Volumen 5.595 Kubikdezimeter
Product Type Bosch Blau
Produktart Heißluftgebläse

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen