Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Heißluftgebläse GHG 660 LCD, mit Zubehör-Set in Handwerkerkoffer

Artikelnummer
Z00189010
EAN
3165140531696
Herstellernummer
0601944302
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
174,24 € 146,42 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Nicht auf Lager
Artikelnummer
Z00189010
EAN
3165140531696
Herstellernummer
0601944302
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite285 Millimeter
Abmessung Länge360 Millimeter
AktionsbeschreibungPassend für unterschiedlichste Anwendungen, flexibel im Einsatz - mit diesem Set-Angebot erhalten Sie alles, was Sie zur Arbeit mit dem Heißluftgebläse GHG 660 LCD Professional benötigen.
Breite285
Bruttogewicht2.000 Kilogramm
Gewicht1.0
Höhe115 Millimeter
Leistungsaufnahme2300
Luftmenge500
LuftstromregulierungStufen
Länge255
Max. Frequenz60
Max. Temperaturbereich660
Min. Frequenz50
Min. Temperaturbereich50
Mit TemperaturregelungTRUE
Nettogewicht0.974 Kilogramm
Spannung240
Spartenbezeichnung71
Volumen11.799 Kubikdezimeter
Zolltarifnummer84672985
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Bosch Professional Heißluftgebläse GHG 660 LCD, inkl. Zubehör-Set (0 601 944 302)
    
Das Heißluftgebläse mit höchstem Bedienkomfort

  • 4 Hauptanwendungen können fest eingespeichert werden, so dass Luft und Temperatur sofort richtig eingestellt sind    
  • Luft- und Temperaturregulierung in Zehnerschritten für präzises Arbeiten
  • Anzeige über LCD-Display
  • Automatisches Abschalten der Heizung und Kühlen bei Überhitzung für lange Lebensdauer
  • Kaltstufe: Heizspiralenabkühlung innerhalb ca. 1 Minute    
  • Abnehmbare Grobschmutzfilter zum Reinigen
  • Ergonomisches Design und Softgrip

Lieferumfang:
  • GHG 660 LCD (0 601 944 703)
  • Reduzierdüse 9 mm (1 609 201 797)
  • Reflektordüse (1 609 390 453)
  • 30 x Schrumpfschläuche 4,8 – 9,5 mm (1 609 201 813)
  • 50 x Schrumpfschläuche 1,6 – 4,8 mm (1 609 201 812)
  • Schweißschuh, 9 mm (1 609 201 798)
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account