Heißluftgebläse PHG 600-3

Artikelnummer: Z00188838
EAN: 3165140288385
Herstellernummer: 060329B060
Heißluftgebläse PHG 600-3
UVP: 70,00 €   - Sie sparen 5%
Inkl. Steuern: 66,51 € VE 1 Stück Netto 55,89 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Heißluftgebläse PHG 600-3, das universelle Heißluftgebläse mit Kaltstufe, Universalgerät mit 1.800 Watt zum Ablösen von Farben und Lacken, Löten und Fixieren mit verschiedenen Materialien, Kaltstufe mit 50 Grad Celsius für schnelles Abkühlen und Arbeiten bei niedrigen Temperaturen, Regulierung der Temperatur und Luftmenge in 3 Stufen, Thermostopp: selbstständiges Abschalten des Heizelements bei Überlastung, Abstellfläche für Stationäreinsatz, abnehmbarer Wärmeschutz für Arbeiten an beengten Stellen, geschlossener Handgriff mit Softgrip für bequemes und sicheres Arbeiten, Glasschutzdüse, Länge 75 mm (1 609 390 452), Kunststoffkoffer (2 605 438 391)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Thermostop ja
Vergleichsmaßstab Heißluftgebläse
Usage level Universal
Softgrip ja
Volumen (dm³) 12.571
Produktart Heißluftgebläse
Packung (T/B/H) (mm) 120 x 360 x 291
Artikeltyp Bosch Grün
Constant-Electronic Nein
Breite (mm) 360
Anzeige nein
Abmessung Länge (mm) 360
Abmessung Höhe (mm) 120
Abmessung Breite (mm) 291
Max. Frequenz (Hz) 60
Mit Temperaturregelung true
Nennaufnahme (W) 1800
Min. Temperaturbereich (°C) 50
Max. Temperaturbereich (°C) 600
Min. Frequenz (Hz) 50
Höhe (mm) 291
Luftmengenregulierung nein
Leistungsaufnahme (W) 1800
Luftmenge (l/min) 500
Luftstromregulierung Stufen
Maschinengewicht (kg) 0,80
Länge (mm) 75

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen