• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 32%

Bosch Anschlussstutzen, Adapter für Fremdabsaugung, 35/25 mm

UVP: 3,61 € 2,44 € Netto 2,05 €
- 37%
- 36%

Bosch Adapter für interne Absaugung, für GAS 15 L

UVP: 18,08 € 11,51 € Netto 9,67 €
- 37%

Bosch Absaughaube zum Schleifen, 125 mm

UVP: 59,94 € 37,91 € Netto 31,86 €

STEiNEL Reduzierdüse 9 mm für Heißluftgebläse HL 1910 E und HG 2310 LCD

Lieferung in 2 Werktag.

6,87 €

Netto 5,77 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Typ Reduzierdüse, 9 mm
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Zubehör für HL 1910 E + HG 2310 LCD/Ø 34 mm
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben