Winkelflachdüse 40x2 mm für Heißluftgebläse HG 2300 EM

Artikelnummer: Z00420167
EAN: 4007841092016
Winkelflachdüse 40x2 mm für Heißluftgebläse HG 2300 EM
Inkl. Steuern: 31,46 € VE 1 Stück Netto 26,44 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zubehör für HG 2300 EM/Ø 30 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ Winkelflachdüse 40 x 2 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen