VOSS HELME Heizkörperkonsole Typ I Länge 190mm Breite 45mm Stärke 1,5mm

Artikelnummer:  
Z00034059 
EAN:  
4003984270793 
Herstellernummer:  
005102000 
Marke: 
VOSS HELME 

Lieferung in 1 Werktag.

3,71 €

Netto 3,12 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Farbe weiß
Oberfläche verzinkt
Alle technische daten

Produktbeschreibung

höhenverstellbar · mit fester, gezogener Auflage · 190 x 45 x 1,5 mm · verzinkt · zum Aufschrauben
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

  • Andere Kunden kauften auch
Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
86,79 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 34%
117,76 € UVP 177,90 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
22,00 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 43%
80,32 € UVP 141,61 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Hettich Schnellmon.-Scharn.Sensys 8645i K.12,5mm TH 52 z.Anschr.
3,07 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 39%
6,95 € UVP 11,48 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben