BP BASIC Herrenhemd 1/2 Arm königsblau Gr. 37/38

Artikelnummer: Z00203311
EAN: 4010365552027
Herstellernummer: 1422 200 13 GR. 37/38
BP BASIC Herrenhemd 1/2 Arm königsblau Gr. 37/38
Inkl. Steuern: 29,99 € VE 1 Stück Netto 25,20 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

BP Basic Herrenhemd 1/2 Arm, Material: 100% Baumwolle, Gewicht: 190 g/m2, 2 Brusttaschen mit Patte und Knopfverschluss, davon 1 mit Stifttasche, Länge: 85,8 cm, Größen: 37/38 - 49/50 Lieferbare Farben: sand (44) königsblau (13)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ Herrenhemd
Farbe königsblau
Größe 37/38
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen