Unisex Hemd schwarz, L 1/1 Arm

Artikelnummer: Z00494638
EAN: 4042146401224
Herstellernummer: 985.0753
Unisex Hemd schwarz, L 1/1 Arm
Inkl. Steuern: 45,28 € VE 1 Stück Netto 38,05 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • besonders bügelleicht
  • 1/1-Arm
  • Logo aufgestickt und aufgebügelt
  • waschbar bis 30°

Material:100% Baumwolle

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teillänge L2 in mm 64
Material1 100% Baumwolle
Farbe schwarz
Durchmesser (d) (mm) 61
Bekleidungsgröße L
Funktions-Attribute 1 waschbar bis 30°
Gesamtlänge L1 in mm 74
Hauptkatalogseite K15I_761
Geschlecht Unisex
Gewicht in g 320
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen