Unisex Hemd schwarz, M 1/1 Arm

Artikelnummer: Z00494637
EAN: 4042146401217
Herstellernummer: 985.0752
Unisex Hemd schwarz, M 1/1 Arm
Inkl. Steuern: 54,00 € VE 1 Stück Netto 45,38 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • besonders bügelleicht
  • 1/1-Arm
  • Logo aufgestickt und aufgebügelt
  • waschbar bis 30°

Material:100% Baumwolle

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teillänge L2 in mm 63
Material1 100% Baumwolle
Farbe schwarz
Durchmesser (d) (mm) 60
Bekleidungsgröße M
Funktions-Attribute 1 waschbar bis 30°
Gesamtlänge L1 in mm 73
Hauptkatalogseite K15I_761
Geschlecht Unisex
Gewicht in g 290
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen