Unisex Hemd schwarz, XL 1/1 Arm

Artikelnummer: Z00494639
EAN: 4042146401231
Herstellernummer: 985.0754
Unisex Hemd schwarz, XL 1/1 Arm
Inkl. Steuern: 50,00 € VE 1 Stück Netto 42,02 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • besonders bügelleicht
  • 1/1-Arm
  • Logo aufgestickt und aufgebügelt
  • waschbar bis 30°

Material:100% Baumwolle

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teillänge L2 in mm 65
Material1 100% Baumwolle
Farbe schwarz
Durchmesser (d) (mm) 62
Bekleidungsgröße XL
Funktions-Attribute 1 waschbar bis 30°
Gesamtlänge L1 in mm 75
Hauptkatalogseite K15I_761
Geschlecht Unisex
Gewicht in g 350
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen