Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

herlitz Herlitz Klemmmappe easy orga to go 11227030 DIN A4 30Bl. PP blau

Artikelnummer
Z21696504
EAN
4008110442013
Herstellernummer
11227030
Marke
herlitz
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
2,09 € 1,80 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21696504
EAN
4008110442013
Herstellernummer
11227030
Marke
herlitz

Technische Daten

Farbe der Klemmegrau
Farbe der Rückseiteopak blau
Farbe der Vorderseiteopak blau
Material der KlemmeKunststoff
Max. Anzahl der Blätter30 Bl. (80 g/m²)
Maße23,2 x 31 cm (B x H) Millimeter
Verwendung für PapierformatDIN A4
WerkstoffPolypropylen
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Herlitz Klemmmappe easy orga to go DIN A4 Polypropylen Farbe der Rückseite: opak blau Farbe der Klemme: grau
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente