Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

HERMA 8624 SuperPrint-CD-Etikett - Ø116 mm, weiß, permanent, 20 Stück

Artikelnummer
Z21669493
EAN
4008705086240
Herstellernummer
8624
Marke
HERMA
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
6,99 € 5,87 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 29 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21669493
EAN
4008705086240
Herstellernummer
8624
Marke
HERMA

Technische Daten

DurchmesserØ116 mm
Farbeweiß
Formrund
Materialchlorfrei gebleichtes Papier
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

CD-Etiketten aus Papier, auf A4-Blättern, selbstklebend. Absolut blickdichtes Material mit hohem Weißgrad, CD-Aufdrucke scheinen nicht durch. Einfaches mittiges Aufkleben durch Positionierhilfe an jedem Etikett. Sichere Haftung, auch in High-Speed-Laufwerken. Umweltfreundlich: hochwertiges, chlorfrei gebleichtes Spezialpapier, PEFC-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber, Verpackung aus Recyclingkarton. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente