DURABLE Picto WC/4907-23, silber, Ø 8,3 cm

Artikelnummer: Z00025112
EAN: 04005546400167
Herstellernummer: 4907-23
DURABLE
DURABLE Picto WC/4907-23, silber, Ø 8,3 cm
Inkl. Steuern: 5,85 € VE 1 Stück Netto 4,92 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Material: gebürsteter Edelstahl • Befestigung durch Klebepads

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format Ø 83 mm
Farbe silber
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen