DURABLE DURABLE Picto Ziehen/4901-61, Ø 6,5 cm

Artikelnummer: Z00025118
EAN: 4005546400105
Herstellernummer: 4901-61
DURABLE DURABLE Picto Ziehen/4901-61, Ø 6,5 cm
Inkl. Steuern: 3,87 € VE 1 Stück Netto 3,25 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• Material: gebürsteter Edelstahl • Befestigung durch Klebepads

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format Ø 65 mm
Farbe deutsch neutral
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen