helit Edelstahl-Piktogramm Dusche/H6271300 Ø 11,5 cm silber/schwarz Dusche

Artikelnummer: Z00498331
EAN: 4012086033816
Herstellernummer: H6271300
helit Edelstahl-Piktogramm Dusche/H6271300 Ø 11,5 cm silber/schwarz Dusche
Inkl. Steuern: 3,92 € VE 1 Stück Netto 3,29 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• hochwertiger Edelstahl, gebürstet Oberfläche • schwarzer, abriebfester Druck • selbstklebend auf verschiedenen Oberflächen • Farbe: silber mit schwarzem Druck

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format Ø 11,5 cm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen