Symbol Behinderte Edelstahl matt-geschliffen

Artikelnummer: Z00031326
EAN: 4014884695067
Herstellernummer: 710XA.150.3
Symbol Behinderte Edelstahl matt-geschliffen
Inkl. Steuern: 37,13 € VE 1 Stück Netto 31,20 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Symbol Rollstuhl - ergonomisch und funktional in einer einfachen und zeitlosen Formensprache gestaltet - selbstklebend - leicht zu reinigen - 150 mm hoch, 135 mm breit und 1,5 mm dick - aus Edelstahl (Werkstoffnummer 1.4301) Artikel: HEWI 710XA.150.3

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Höhe (mm) 150
Material Edelstahl
Oberfläche matt-geschliffen
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen