HEWI Symbol Behinderte Polyamid felsgrau selbstklebend ohne Zapfen

Artikelnummer: Z00031301
EAN: 4014884679012
Herstellernummer: 801.91.030 95
HEWI Symbol Behinderte Polyamid felsgrau selbstklebend ohne Zapfen
Brutto Set-Preis 12,53 € Netto 10,53 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Symbol Rollstuhl der Serie 801 - Symbol Rollstuhl - in einer einfachen und zeitlosen Formensprache gestaltet - selbstklebend - leicht zu reinigen - 150 mm hoch, 135 mm breit und 3 mm dick - aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben Artikel: HEWI 801.91.030

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]