HEWI Symbol Behinderte Polyamid reinweiß selbstklebend ohne Zapfen

Artikelnummer: Z00031303
EAN: 4014884679036
Herstellernummer: 801.91.030 99
HEWI Symbol Behinderte Polyamid reinweiß selbstklebend ohne Zapfen
Inkl. Steuern: 12,53 € VE 1 Stück Netto 10,53 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Symbol Rollstuhl - selbstklebend - leicht zu reinigen - 150 mm hoch, 135 mm breit und 3 mm dick - aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Höhe (mm) 150
Farbe reinweiß
Material Polyamid
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen