Symbol Behinderte VA matt-geschliffen Klebemontage

Artikelnummer: Z00031345
EAN: 4014884937464
Herstellernummer: GL0901XA030K
Symbol Behinderte VA matt-geschliffen Klebemontage
Inkl. Steuern: 26,47 € VE 1 Stück Netto 22,24 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

HEWI Beschilderung Technik: - Türbeschilderung aus Edelstahl mit aufgedrucktem Hinweiszeichen - Hinweiszeichen - System Otl Aicher - Rückseitig mit Klebefolie versehen Funktion: - Darstellung des Hinweises Rollstuhl - zur Klebemontage an Wänden oder Türen Material: - Platte aus Edelstahl, matt geschliffen, 150 x 150 mm, 1,5 mm dick - Hinweis Rollstuhl aufgedruckt - Doppelklebefolie Artikel: HEWI GL0901XA030K

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material Edelstahl
Oberfläche matt geschliffen
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen