Symbol Damen Edelstahl Edelstahl spiegelpoliert Klebemontage

Artikelnummer: Z00031329
EAN: 4014884695111
Herstellernummer: 710XC.150.2
Hewi
Symbol Damen Edelstahl Edelstahl spiegelpoliert Klebemontage
Inkl. Steuern: 44,30 € VE 1 Stück Netto 37,23 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Symbol Frau - selbstklebend - leicht zu reinigen - 150 mm hoch, 87 mm breit und 1,5 mm dick - aus Edelstahl (Werkstoffnummer 1.4301)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Höhe (mm) 150
Material Edelstahl
Oberfläche spiegelpoliert
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen