Quality Brand Folie Nottelefon 148x148mm grün/weiß nachleuchtend selbstklebend

Artikelnummer: Z00034636
EAN: 4054773005256
Quality Brand Folie Nottelefon 148x148mm grün/weiß nachleuchtend selbstklebend
Brutto Set-Preis 4,08 € Netto 3,43 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Symbol und Lichtkante langnachleuchtend · nach ASR A1.3, DIN 4844-2, BGV A8 und DIN 67510 · Notruftelefon

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material Folie
Breite (mm) 148
Länge 148 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]