Folie Rettungsweg rechts abwärts 297x148mm grün/weiß nachleuchtend selbstklebend

Artikelnummer: Z00034621
EAN: 4054773005102
Folie Rettungsweg rechts abwärts 297x148mm grün/weiß nachleuchtend selbstklebend
Inkl. Steuern: 7,54 € VE 1 Stück Netto 6,34 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Symbol und Lichtkante langnachleuchtend · nach ASR A1.3, DIN 4844-2, BGV A8 und DIN 67510 · Rettungsweg rechts abwärts

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 297
Breite (mm) 148
Material Folie
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen