Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

HITACHI Akkubohrschrauber DS 10 DAL Alu Case 10,8 V 1,5 Ah 0,8-10mm

Artikelnummer
Z21693068
EAN
4250155806118
Herstellernummer
95000536
Marke
HITACHI
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
175,99 € 147,89 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21693068
EAN
4250155806118
Herstellernummer
95000536
Marke
HITACHI

Technische Daten

Akkukapazität1,5 Ampere-Stunde
Akkuspannung10,8 Volt
Bohrfutter-Spannweite0,8 - 10 Millimeter
Bohrleistung in Stahl10 Millimeter
Bohrleistung in Weichholz29 Millimeter
MarkeHITACHI
Max. Drehmomenthart: 36 / weich: 14 Nm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Regelelektronik · elektronische Bremse · 21-fache Drehmomenteinstellung · Spindelarretierung · Soft-touch Gehäuse · Hochleistungsmotor mit Luftkühlung · mechanisches Zweiganggetriebe · LED für sicheres Arbeiten · Weitere technische Eigenschaften Gewicht: 1kg • Schrauben-Ø max.: 6 x 55mm • Leerlaufdrehzahl: 0-350 / 0-1300 min-¹
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente