Hitzehandschuhe L.30cm max.200Grad C / kurzfristig CO-Fauster Jutec

Artikelnummer: Z00037014
EAN: 4030971002167
Herstellernummer: HBS000111
Hitzehandschuhe L.30cm max.200Grad C / kurzfristig CO-Fauster Jutec
Inkl. Steuern: 11,39 € VE 1 Paar Netto 9,57 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

bis 200 °C / kurzfristig · nach EN 407 · Baumwollschlingen-Fauster · doppelt isoliert · weich · waschbar · Anwendung: zum Entnehmen heißer Gegenstände wie Formen und Bleche, ideal für Heißluftöfen, speziell Bäckereien, Trocknungsanlagen etc.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material Baumwollschlinge
Länge (mm) 300
Hitzeschutz max. (°C) 250

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen