Hitzehandschuhe L.30cm max.500Grad/kurzfristig Aramid Fauster Jutec m.Isolation

Artikelnummer: Z00037018
EAN: 4030971001979
Herstellernummer: H111B130
Hitzehandschuhe L.30cm max.500Grad/kurzfristig Aramid Fauster Jutec m.Isolation
Inkl. Steuern: 25,59 € VE 1 Paar Netto 21,50 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

nach EN 407 · EN 388 · Kat. III · alle Handschuhe sind mit einer Spezialisolierung ausgerüstet, um den Weiterfluss der Hitze einzudämmen Anwendung: die Handschuhe dienen sowohl als Transporthilfe als auch zum Schutz vor Schweißspritzern sowie vor Strahlungshitze

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material Aramidgewebe
Länge ca. (mm) 300
Hitzeschutz max. kurzfristig (°C) Kontakthitze 350

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen